Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederspannungsklappwandler, 200 A, für Kabel 25 mm, KW30200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niederspannungsklappwandler, 200 A, für Kabel 25 mm, KW30200
Niederspannungsklappwandler, 200 A, für Kabel 25 mm, KW30200
Niederspannungsklappwandler, 200 A, für Kabel 25 mm, KW30200
Artikel-Nr.:
     4502-06N7858
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     KW30200
EAN/GTIN:
     4026576302009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Fühler
Sensor
Stromsensor
Niederspannungs-Klapptransformator , KW30200, Counttec Niederspannungs-Klapptransformator 100-300/5A Features * Einfache Installation ohne Unterbrechung des Stromkreises * Kompakte Bauweise, entsprechend der Bauart * Geeignet für bidirektionale Messungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Niederspannungsklappwandler
Bemessungsstrom:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.