Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 24 VDC, 4.17 A, 100 W, AK-ND-73


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 24 VDC, 4.17 A, 100 W, AK-ND-73
Tischnetzteil, 24 VDC, 4.17 A, 100 W, AK-ND-73
Tischnetzteil, 24 VDC, 4.17 A, 100 W, AK-ND-73
Tischnetzteil, 24 VDC, 4.17 A, 100 W, AK-ND-73
Tischnetzteil, 24 VDC, 4.17 A, 100 W, AK-ND-73
Tischnetzteil, 24 VDC, 4.17 A, 100 W, AK-ND-73
Artikel-Nr.:
     4502-06N7872
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-73
EAN/GTIN:
     5901720136329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucker Netzteil
Druckernetzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Tischnetzteil, AK-ND-73, Akyga Der AK-ND-73 ist eine zuverlässige Stromquelle speziell für Zebra-Drucker. Dieser Adapter hat ein gut durchdachtes Design. Ein langes 1,2 m langes Kabel und ein abgewinkelter Stecker sorgen für Komfort bei der Verwendung. Außerdem ist das Produkt mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) ausgestattet. Sie garantieren einen sicheren und stabilen Betrieb der versorgten Geräte sowie der Stromversorgung selbst. Zusätzliche Sicherheit für die Geräte wird durch die so genannte Soft-Start-Technologie gewährleistet, die den mit einem plötzlichen Stromanstieg beim Anschließen des Geräts verbundenen Schock minimiert.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
4.17 A
Breite:
67 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-250 V
Höhe:
45 mm
Länge:
154 mm
Leistung:
100 W
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,91*
€ 43,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,20*
€ 43,61*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 54,94*
€ 72,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.