Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N7873 Herst.-Nr.: AK-ND-30 EAN/GTIN: 5901720131133 |
| | |
|
| | |
| Tischnetzteil, AK-ND-30, Akyga Das AK-ND-30 ist ein spezielles Notebook-Netzteil zur Stromversorgung von Geräten. Es kann auch als Stromquelle für LED-Leisten und andere Geräte verwendet werden, die eine konstante Spannung von 12 V benötigen. Das Kabel des Netzteils ist mit einem hochwertigen Ferritkern ausgestattet, der Geräte vor möglichen Betriebsströmen und Hochfrequenzrauschen schützt. Zusätzliche Sicherheit für die Geräte bietet die Softstart-Technologie, die den Schock des ersten Stromstoßes beim Einschalten des Geräts neutralisiert. Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 12 VDC | Ausgangsstrom: | 5 A | Breite: | 49 mm | Eingangsspannungsbereich: | 100-250 V | Höhe: | 30 mm | Länge: | 114 mm | Leistung: | 60 W | Wirkungsgrad: | 80 % | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.06 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,22* | € 10,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,46* | € 13,24* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,46* | € 13,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,01* | € 15,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,83* | € 20,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|