Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 19 VDC, 4.74 A, 90 W, AK-ND-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 19 VDC, 4.74 A, 90 W, AK-ND-10
Tischnetzteil, 19 VDC, 4.74 A, 90 W, AK-ND-10
Tischnetzteil, 19 VDC, 4.74 A, 90 W, AK-ND-10
Tischnetzteil, 19 VDC, 4.74 A, 90 W, AK-ND-10
Tischnetzteil, 19 VDC, 4.74 A, 90 W, AK-ND-10
Tischnetzteil, 19 VDC, 4.74 A, 90 W, AK-ND-10
Artikel-Nr.:
     4502-06N7874
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-10
EAN/GTIN:
     5901720130570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Tischnetzteil, AK-ND-10, Akyga Das AK-ND-10 ist ein spezielles Notebook-Netzteil zur Stromversorgung von Geräten. Das Kabel des Netzteils ist mit einem hochwertigen Ferritkern ausgestattet, der die Geräte vor möglichen Betriebsströmen und hochfrequentem Rauschen verhindert und schützt. Zusätzliche Sicherheit für die Geräte bietet die Softstart-Technologie, die den Schock des ersten Stromstoßes beim Einschalten des Geräts neutralisiert.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
19 VDC
Ausgangsstrom:
4.74 A
Breite:
56 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-250 V
Höhe:
31 mm
Länge:
131.5 mm
Leistung:
90 W
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 19v, netzteil notebook, Computer, Computerzubehör, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,19*
€ 24,29*
€ 6,90*
ab € 26,39*
€ 36,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.