Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr SC 88.40 pro4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Zeitschaltuhr SC 88.40 pro4
Digitale Zeitschaltuhr SC 88.40 pro4
Artikel-Nr.:
     4502-06N8494
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     SC 88.40 PRO4 110-230 V
EAN/GTIN:
     4022709241061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau
Digitale Zeitschaltuhr, SC 88.40 PRO4, MÜLLER Tages- und Wochenprogramm, für Verteiler-Einbau und Wandaufbau. Das Gerät kann zur Beleuchtung von Privat- und Industriebereichen, zur Straßen- und Schaufensterbeleuchtung, zur Regulierung der Klimaanlage sowie von Anlagen und Maschinen zur Anwesenheitssimulation eingesetzt werden. Features * Mit PC oder Smartphone über Bluetooth programmierbar (kostenlose iOS-, Android- und Windows-Applikation) * Kein zusätzlicher Datenstick erforderlich! Bluetooth in Zeitschaltuhr integriert * Austauschbare Batterie mit 10 Jahren Batteriereserve * Optimierter Eigenverbrauch (nur 0,3 W im "Standby-Modus") * Zufallsfunktion für Anwesenheitssimulation * Schnelle und intuitive Programmierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Tages-/Wochenprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.44 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, schaltcomputer müller, Computer, Haustechnik, Installationsschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,63*
€ 219,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 219,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,09*
€ 241,81*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 320,05*
€ 379,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.