| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N8868 Herst.-Nr.: FU 20.00 PRO EAN/GTIN: 4022709209757 |
| | |
|
| | |
| Zubehör. Für die Schaltcomputer SC2819pro, SC88x0 pro, SC98.x0 pro, SC98.40 knx Funkempfänger DCF 77 dazu Typ FU 20.00. Funkuhr zur Steuerung von bis zu 10 Schaltcomputern (Zeit und Datum); Merkmale: einsetzbar ohne zusätzliches Netzteil, 2-Draht-Anschluss ohne Abschirmung (bis 200 m Entfernung), beliebiger Querschnitt, Anzeige des Empfangs über LED im Sekundentakt, Kontrollmöglichkeit in der LCD-Anzeige des Schaltcomputers. Typ: FU 20.00, Funkempfänger mit Wandhalter Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Schaltuhren | Zubehörart: | Funkempfänger | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1033 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, zeitschalter ip54, Haustechnik, Funkempfänger, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Funksystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,65* | € 84,23* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,86* | € 84,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,93* | € 92,58* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,04* | € 98,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,08* | € 116,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|