Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M10x1, SW 13 mm, H 2.5 mm, Messing, 347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter, M10x1, SW 13 mm, H 2.5 mm, Messing, 347
Sechskantmutter, M10x1, SW 13 mm, H 2.5 mm, Messing, 347
Artikel-Nr.:
     4502-06N984
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     347
EAN/GTIN:
     4011126084382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter messing
Sechskantmutter, 347, Kleinhuis Die Sechskantmutter 347 ist aus Messing gefertigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M10
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe:
2.5 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
13 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Sechskantmutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,4327*
€ 0,5727*
1
€ 5,00*
ab € 0,36*
€ 0,61*
3 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 0,3723*
€ 0,6323*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3883*
€ 0,6583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.