Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, klar, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC6B7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, klar, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC6B7
Blitzlicht, klar, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC6B7
Artikel-Nr.:
     4502-06P0002
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC6B7
EAN/GTIN:
     4099891536756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, farblos, 24 V AC DC Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC6B7 von Schneider Electric im Überblick * Gehäusefarbe schwarz * Betriebsspannung bei DC 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Funktion Blitzlicht * Farbe klar * Außendurchmesser 70 mm * Art des Leuchtmittels Blitzlampe * Schutzart (IP) IP65 * Spannungsart AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
klar
Farbe:
klar
Höhe:
157 mm
Nennstrom:
550 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.293 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,97*
€ 101,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,11*
€ 101,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,67*
€ 104,97*
Frei Haus
ab € 87,53*
€ 105,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 137,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.