Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 16 Ports, 1 Gbit/s, 5-30 VDC, SW-7416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, 16 Ports, 1 Gbit/s, 5-30 VDC, SW-7416
Ethernet Switch, 16 Ports, 1 Gbit/s, 5-30 VDC, SW-7416
Ethernet Switch, 16 Ports, 1 Gbit/s, 5-30 VDC, SW-7416
Ethernet Switch, 16 Ports, 1 Gbit/s, 5-30 VDC, SW-7416
Ethernet Switch, 16 Ports, 1 Gbit/s, 5-30 VDC, SW-7416
Ethernet Switch, 16 Ports, 1 Gbit/s, 5-30 VDC, SW-7416
Artikel-Nr.:
     4502-06P0007
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-7416
EAN/GTIN:
     837324005202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Ethernet-Schalter, SW-7416, BRAINBOXES Der SW-7416 ist ein Ethernet-Switch für erweiterte Konnektivität. Der industrielle 16-Port-Ethernet-Switch ist eine kostengünstige Lösung zur Rationalisierung von Installationen, zur Vereinfachung von Wartung und Verkabelung sowie zur Verbesserung der Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung potenzieller Fehlerquellen. Features * Verbesserte Konnektivität und Flexibilität: Höhere Portanzahl ermöglicht flexibles Netzwerklayout und Geräteplatzierung * Integrierte, verstellbare DIN-Hutschienenhalterung mit Erdung * Breiter Spannungseingangsbereich und zwei redundante Stromeingänge - gewährleisten Zuverlässigkeit und verringern das Risiko von Stromausfällen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
16
Spannung:
5-30 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 215,09*
€ 258,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 219,20*
€ 259,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.