Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, rot, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC8B4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, rot, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC8B4
Blitzlicht, rot, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC8B4
Artikel-Nr.:
     4502-06P0017
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC8B4
EAN/GTIN:
     4099891536879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Leuchtelement, 10 Joule Blitzlicht, rot, 24 V AC DC Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC8B4 von Schneider Electric im Überblick * Art des Leuchtmittels Blitzlampe * Außendurchmesser 70 mm * Farbe rot * Funktion Blitzlicht * Betriebsspannung bei DC 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Gehäusefarbe schwarz * Spannungsart AC/DC * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
157 mm
Nennstrom:
1.3 A
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.318 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,31*
€ 118,75*
€ 5,00*
ab € 100,05*
€ 119,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,67*
€ 119,92*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 99,50*
€ 120,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 164,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.