Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklicht, rot, 24 V AC/DC, IP65/IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blinklicht, rot, 24 V AC/DC, IP65/IP66
LED-Blinklicht, rot, 24 V AC/DC, IP65/IP66
Artikel-Nr.:
     4502-06P0057
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL1B4
EAN/GTIN:
     4099891537197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Komp.signalstation m. Blinklicht, rot XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL1B4 von Schneider Electric im Überblick * Montageart sonstige * Kalottenfarbe rot * Leuchtmittel LED * Bemessungsspannung bei DC 24 V, 24 V * Bemessungsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Stromaufnahme 0 A * Spannungsart AC/DC * Schutzart (IP) IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
139 mm
Nennstrom:
47 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.278 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,75*
€ 95,83*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,86*
€ 95,94*
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 99,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,11*
€ 100,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 122,15*
€ 143,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.