Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht, orange, 250 VAC, Ba15d, IP65/IP66, XVBL35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauerlicht, orange, 250 VAC, Ba15d, IP65/IP66, XVBL35
Dauerlicht, orange, 250 VAC, Ba15d, IP65/IP66, XVBL35
Artikel-Nr.:
     4502-06P0076
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL35
EAN/GTIN:
     4099891537333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Komp.signalstation m. Dauerlicht, orange XVB, Fass. BA 15d, max. 250 V -IP 65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL35 von Schneider Electric im Überblick * Funktion Rundumlicht Nein * Funktion Dauerlicht Nein * Funktion Blitzlicht Nein * Funktion Akustisch Nein * Außendurchmesser 70 mm * Bemessungsbetriebsspannung Ue 250 V, - V * Anzahl der Signalsäulenelemente 1 * Schutzart (IP) IP65 * Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
orange
Farbe:
orange
Höhe:
139 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
250 VAC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.261 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,74*
€ 54,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,97*
€ 54,33*
Frei Haus
ab € 43,38*
€ 55,67*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,49*
€ 56,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 70,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.