Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht, blau, 24-48 V AC/DC, Ba15d, IP65/IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinklicht, blau, 24-48 V AC/DC, Ba15d, IP65/IP66
Blinklicht, blau, 24-48 V AC/DC, Ba15d, IP65/IP66
Artikel-Nr.:
     4502-06P0083
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL4B6
EAN/GTIN:
     4099891537401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
LED-Signalleuchte
Komp.-Signalstation Blinkl. blau XVB, Fass. BA 15d, 24-48 VDC 24 VAC, IP 65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL4B6 von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Signalsäulenelemente 1 * Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V, 24 V * Außendurchmesser 70 mm * Funktion Rundumlicht Nein * Funktion Dauerlicht Nein * Funktion Blitzlicht Nein * Funktion Akustisch Nein * Spannungsart zur Betätigung AC/DC * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Farbe:
blau
Höhe:
139 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
24-48 V AC/DC
Gewicht:
0.28 kg
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,05*
€ 114,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,57*
€ 117,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 136,70*
Frei Haus
ab € 138,31*
€ 174,46*
Frei Haus
ab € 163,51*
€ 198,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.