Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht, gelb, 24-48 V AC/DC, Ba15d, IP65/IP66, XVBL4B8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinklicht, gelb, 24-48 V AC/DC, Ba15d, IP65/IP66, XVBL4B8
Blinklicht, gelb, 24-48 V AC/DC, Ba15d, IP65/IP66, XVBL4B8
Artikel-Nr.:
     4502-06P0085
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL4B8
EAN/GTIN:
     4099891537418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
LED-Signalleuchte
Komp.signalst. m. Blinkl. gelb XVB, Fass. BA 15d, 24-48 V DC 24 V AC, IP65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL4B8 von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Signalsäulenelemente 1 * Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V, 24 V * Außendurchmesser 70 mm * Funktion Rundumlicht Nein * Funktion Dauerlicht Nein * Funktion Blitzlicht Nein * Funktion Akustisch Nein * Spannungsart zur Betätigung AC/DC * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
139 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
24-48 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.274 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,24*
€ 112,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,14*
€ 114,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,92*
€ 117,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 109,61*
€ 136,34*
Frei Haus
ab € 164,11*
€ 201,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.