Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht, orange, 48-230 VAC, Ba15d, IP65/IP66, XVBL4M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinklicht, orange, 48-230 VAC, Ba15d, IP65/IP66, XVBL4M5
Blinklicht, orange, 48-230 VAC, Ba15d, IP65/IP66, XVBL4M5
Artikel-Nr.:
     4502-06P0088
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL4M5
EAN/GTIN:
     4099891537432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
LED-Signalleuchte
Komp.signalstation m. Blinklicht, orange XVB, Fass. BA 15d, 48-230V AC-IP65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL4M5 von Schneider Electric im Überblick * Funktion Rundumlicht Nein * Funktion Dauerlicht Nein * Funktion Blitzlicht Nein * Funktion Akustisch Nein * Außendurchmesser 70 mm * Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V, 48 V * Anzahl der Signalsäulenelemente 1 * Schutzart (IP) IP65 * Spannungsart zur Betätigung AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
orange
Farbe:
orange
Höhe:
139 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
48-230 VAC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.266 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,34*
€ 86,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,37*
€ 86,62*
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 88,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,62*
€ 89,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,29*
€ 117,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.