Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, rot, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBL6B4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, rot, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBL6B4
Blitzlicht, rot, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBL6B4
Artikel-Nr.:
     4502-06P0093
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL6B4
EAN/GTIN:
     4099891537463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Komp.signalstation, rot XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL6B4 von Schneider Electric im Überblick * Nennspannung 24 V * Montageart sonstige * Kalottenfarbe rot * Leuchtmittel sonstige * Leistung 5 W * Stromart AC/DC * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Schutzart (IP) IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
232 mm
Nennstrom:
550 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.438 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,41*
€ 117,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,36*
€ 117,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,37*
€ 121,30*
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 121,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 136,72*
€ 160,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.