Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, orange, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBL8B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, orange, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBL8B5
Blitzlicht, orange, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBL8B5
Artikel-Nr.:
     4502-06P0112
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL8B5
EAN/GTIN:
     4099891537586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Komp.signalstation, orange XVB, Blitzlicht 10 J, 24 V AC DC, IP 65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL8B5 von Schneider Electric im Überblick * Leuchtmittel sonstige * Leistung 10 W * Kalottenfarbe orange * Montageart sonstige * Nennspannung 24 V * Schutzart (IP) IP66 * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Stromart AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
orange
Farbe:
orange
Höhe:
232 mm
Nennstrom:
1.3 A
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.463 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,00*
€ 125,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,63*
€ 125,69*
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 130,15*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,84*
€ 131,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 168,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.