Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, gelb, 24 V AC/DC, IP65/IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, gelb, 24 V AC/DC, IP65/IP66
Blitzlicht, gelb, 24 V AC/DC, IP65/IP66
Artikel-Nr.:
     4502-06P0115
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL8B8
EAN/GTIN:
     4099891537616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Komp.signalstation, gelb XVB, Blitzlicht 10 J, 24 V AC DC, IP 65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL8B8 von Schneider Electric im Überblick * Nennspannung 24 V * Montageart sonstige * Kalottenfarbe gelb * Leuchtmittel sonstige * Leistung 10 W * Stromart AC/DC * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Schutzart (IP) IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
232 mm
Nennstrom:
1.3 A
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,25*
€ 124,57*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,53*
€ 125,15*
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 129,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,98*
€ 130,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 161,26*
€ 188,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.