Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, gelb, 120 VAC, IP65/IP66, XVBL8G8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, gelb, 120 VAC, IP65/IP66, XVBL8G8
Blitzlicht, gelb, 120 VAC, IP65/IP66, XVBL8G8
Artikel-Nr.:
     4502-06P0121
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL8G8
EAN/GTIN:
     4099891537661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Komp.signalstation, gelb XVB, Blitzlicht 10 J, 120V AC, IP 65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL8G8 von Schneider Electric im Überblick * Montageart sonstige * Nennspannung 120 V * Kalottenfarbe gelb * Leuchtmittel sonstige * Leistung 10 W * Stromart AC * Schutzart (IP) IP66 * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
232 mm
Nennstrom:
290 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
120 VAC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,30*
€ 47,84*
Frei Haus
ab € 114,99*
€ 137,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,19*
€ 138,10*
Frei Haus
ab € 120,04*
€ 142,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 158,15*
€ 185,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.