Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, orange, 24 V AC/DC, IP40, XVDLS6B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, orange, 24 V AC/DC, IP40, XVDLS6B5
Blitzlicht, orange, 24 V AC/DC, IP40, XVDLS6B5
Artikel-Nr.:
     4502-06P0180
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVDLS6B5
EAN/GTIN:
     4099891538002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Komp.signalstation, orange XVD, Blitzlicht 0,5 J, 24 V AC DC, IP 40 Komp.signalstation, orange XVD, Blitzlicht 0,5 J, 24 V AC DC, IP 40 Die technischen Merkmale von XVDLS6B5 von Schneider Electric im Überblick * Bemessungsspannung bei DC 24 V, 24 V * Bemessungsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Kalottenfarbe orange * Leuchtmittel LED * Montageart sonstige * Stromaufnahme 0 A * Spannungsart AC/DC * Schutzart (IP) IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
45 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Farbe der Beleuchtung:
orange
Farbe:
orange
Höhe:
104 mm
Nennstrom:
145 mA
Schutzart (IP):
IP40
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.102 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,79*
€ 68,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,89*
€ 68,62*
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 70,01*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,04*
€ 71,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 90,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.