Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, Ø 47 mm, blau, 230 V AC/DC, Ba15d, IP40/IP42, XVMC36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, Ø 47 mm, blau, 230 V AC/DC, Ba15d, IP40/IP42, XVMC36
Blitzlicht, Ø 47 mm, blau, 230 V AC/DC, Ba15d, IP40/IP42, XVMC36
Artikel-Nr.:
     4502-06P0263
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVMC36
EAN/GTIN:
     4099891538590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Leuchtelement, Ø 45, blau, BA 15d, Lampe n. mitgeliefert, <= 230V AC DC Kompaktsignalsäule mit 45mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabel mit einem Durchmesser von 45 mm. Die Baureihe steht als Komplettvariante und in Einzelkompon Die technischen Merkmale von XVMC36 von Schneider Electric im Überblick * Gehäusefarbe blau * Farbe blau * Funktion Blitzlicht * Betriebsspannung bei DC 230 V, 230 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 230 V, 230 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 230 V, 230 V * Art des Leuchtmittels ohne * Außendurchmesser 45 mm * Spannungsart AC/DC * Schutzart (IP) IP40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtelement
Breite:
47 mm
Durchmesser:
47 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Farbe:
blau
Höhe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP40/IP42
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
230 V AC/DC
Gewicht:
0.045 kg
Ursprungsland:
ID
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,03*
€ 14,64*
€ 5,00*
ab € 10,58*
€ 14,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 14,98*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 15,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,70*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.