Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerlicht, gelb, 24 V AC/DC, IP65, XVUC28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerlicht, gelb, 24 V AC/DC, IP65, XVUC28
LED-Dauerlicht, gelb, 24 V AC/DC, IP65, XVUC28
Artikel-Nr.:
     4502-06P0331
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC28
EAN/GTIN:
     4099891538958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Ø 60mm LED-Leuchtelement, Dauerlicht, gelb, IP65, 24V Helligkeit, innovativ, einfache zu installieren, flexibel und simpel: das ist die Harmony XVU Signalsäule ! Die technischen Merkmale von XV AC/DC28 von Schneider Electric im Überblick * Außendurchmesser 60 mm * Art des Leuchtmittels LED * Gehäusefarbe schwarz * Betriebsspannung bei DC 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Funktion Dauerlicht * Farbe gelb * Spannungsart AC/DC * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Einbaudurchmesser:
60 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Nennstrom:
50 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.144 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,74*
€ 31,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,80*
€ 31,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,80*
€ 31,75*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,73*
€ 31,76*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,81*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.