Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, rot, Frontring schwarz, Einbau-Ø 22 mm, ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, rot, Frontring schwarz, Einbau-Ø 22 mm, ZB
Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, rot, Frontring schwarz, Einbau-Ø 22 mm, ZB
Artikel-Nr.:
     4502-06P2725
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AV04
EAN/GTIN:
     4099889238327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Signallampe
Kontrolllampe
Leuchtmelder, ZB5AV04, Schneider Electric Dieser rote Harmony XB5-Kopf mit glatter Linse für Kontrollleuchten wird mit BA9s-Sockel geliefert. Es bietet eine helle Anzeige von Prozess- und Maschinenoperationen. Dank der klaren Farbe der Linse ist sie aus der Ferne deutlich zu erkennen. Sie ermöglicht das Ablesen komplexer Maschinenzustände auf einen Blick. Dank der Schutzart IP66 ist sie stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig. Das macht sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meldeleuchte
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
rot
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,13*
€ 4,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,21*
€ 4,83*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 4,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.