Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blitzlicht, weiß, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blitzlicht, weiß, 24 V AC/DC, IP65
LED-Blitzlicht, weiß, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-06P7649
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC67
EAN/GTIN:
     4099891539085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Schneider Electric XVUC67 LED-Blitzlicht, weiß, 24 V AC/DC, IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blitzlicht
Einbaudurchmesser:
60 mm
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Farbe:
klar
Nennstrom:
150 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.163 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,11*
€ 89,06*
€ 4,00*
ab € 72,61*
€ 89,16*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,74*
€ 89,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,65*
€ 91,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 134,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.