Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 4 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, 4 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-504
Ethernet Switch, 4 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-504
Ethernet Switch, 4 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-504
Ethernet Switch, 4 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-504
Ethernet Switch, 4 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-504
Ethernet Switch, 4 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-504
Artikel-Nr.:
     4502-06P8032
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-504
EAN/GTIN:
     4099891549794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Kommunikationsmodul, SW-504, BRAINBOXES Der Brainboxes Light Industrial/commercial Ethernet 4-Port unmanaged Switch verfügt über galvanisch isolierte Ports. Dieser Ethernet-Switch hat 4 Eingänge und 4 Ausgänge. Features * Abnehmbare Leistungsklemmen durch nummerierte Stifte für einfache Verdrahtung * Redundante duale Leistungseingänge im Bereich zwischen 5VDC und 30VDC * Integrierte DIN-Schienenmontage * Fall mit schmaler Grundfläche Technische Daten * Ausführung: Ethernet 4 Port * Anzahl der Eingaben: 4 * Anzahl der Ausgaben: 8 * Schutzart: IP30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
4
Spannung:
5-30 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.202 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 76,28*
€ 6,90*
ab € 61,85*
€ 81,94*
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 96,90*
1 Tag
126
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 105,78*
Frei Haus
ab € 87,04*
€ 113,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
PW-600
ab € 17,55*
Zubehör
BrainBox
SW-005
ab € 41,28*
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 23,31*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.