Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 44-57 VDC, SW-525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 44-57 VDC, SW-525
Ethernet switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 44-57 VDC, SW-525
Ethernet switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 44-57 VDC, SW-525
Ethernet switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 44-57 VDC, SW-525
Artikel-Nr.:
     4502-06P8054
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
PoE-Ethernet-Switch, SW-525, BRAINBOXES Industrieller kompakter 5 Port PoE+ Fast Ethernet Switch. Galvanisch isolierte Ethernet-Ports mit 10/100 Mbit/s. Industrieller Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis 176 °F) und redundante Stromversorgung mit zwei Eingängen und breitem Spannungsbereich bedeutet, dass es über USB oder in der Fabrikhalle mit 24 V betrieben werden kann. Nur 22,5 mm breit und 94 mm tief. Der abnehmbare Stromanschluss mit nummerierten Stiften erleichtert die Verdrahtung. Der Stromverbrauch wird auf der Grundlage des Status des angeschlossenen Geräts optimiert. Keine Software erforderlich. Senden Sie Strom und Daten an entfernte CCTV-Kameras, PoE-Telefone, PoE-Wifi-Zugangspunkte, NVRs und mehr. Features * Ermöglicht die Kombination von Strom und Daten über das gleiche Ethernet-Kabel * Ports 1-4 PoE+ fähig * Die Ports 1-4 entsprechen IEEE 802.3af/at: liefern bis zu 30 W an jeden Port (abwärtskompatibel) * PoE-Leistungsbudget: 90W @ 70ºC zwischen allen 4 PoE-Ports gleichzeitig * Kompaktes Design mit integrierter DIN-Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
44-57 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 162,42*
€ 171,70*
€ 6,90*
ab € 178,29*
€ 187,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 231,11*
€ 239,99*
Frei Haus
ab € 248,49*
€ 266,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-525
ab € 209,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.