Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 6.98 kΩ, 0.125 W, ±1 %, CR0805-FX-6981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 6.98 kΩ, 0.125 W, ±1 %, CR0805-FX-6981
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 6.98 kΩ, 0.125 W, ±1 %, CR0805-FX-6981
Artikel-Nr.:
     4502-07E1558
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-6981ELF
EAN/GTIN:
     4099879168757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CR0805-FX-6981ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
6.98 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,0145
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,0132
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,011*
€ 0,013
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.