Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.25 W, ±5 %, CRL1206-JW-R330E


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.25 W, ±5 %, CRL1206-JW-R330E
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.25 W, ±5 %, CRL1206-JW-R330E
Artikel-Nr.:
     4502-07E3206
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL1206-JW-R330ELF
EAN/GTIN:
     4099879178220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CRL1206-JW-R330ELF, Bourns Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 330 mΩ, 0.25 W, ±5 % Features * Werte von 0,02 bis 9,10 Ohm * Band- und Spulenverpackung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
330 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,048*
€ 0,1523*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RL73K2BR33JTD
ab € 0,0469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.