Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 287 Ω, 2 W, ±1 %, CRM2512-FX-2870ELF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 287 Ω, 2 W, ±1 %, CRM2512-FX-2870ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 287 Ω, 2 W, ±1 %, CRM2512-FX-2870ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E3647
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-FX-2870ELF
EAN/GTIN:
     4099879180964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CRM2512-FX-2870ELF, Bourns Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 287 Ω, 2 W, ±1 % Features * Dickschicht-Technologie * Nennleistung von 2 Watt bei 70 °C * Niederohmiger Wert verfügbar * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.3 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
287 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 840,00*
1 Packung enthält 4.000 Stück (€ 0,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.