Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 10 Ω, 2 W, ±5 %, CRS2512-JX-100ELF


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 10 Ω, 2 W, ±5 %, CRS2512-JX-100ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 10 Ω, 2 W, ±5 %, CRS2512-JX-100ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E3867
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRS2512-JX-100ELF
EAN/GTIN:
     4099879183002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Widerstand, CRS2512-JX-100ELF, BOURNS Hochleistungs-Chipwiderstand mit Überspannungsschutz. Features * Breiter Widerstandsbereich * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,135*
€ 0,213*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.