Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
SMD Widerstand
>
Artikel
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805 (2012), 4.7 Ω, 0.125 W, ±0,1 %, CRT0805-BW-4R7
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-07E4325
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
CRT0805-BW-4R70ELF
EAN/GTIN:
4099879185693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Dünnschichtwiderstand, CRT0805-BW-4R70ELF, Bourns Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805, 4.7 Ω, 0.125 W, ±0.1 % Features * Ultra-enge Toleranz * Großer Widerstandsbereich * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
4.7 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
SMD Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.731,70*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,34634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.926,85*
€ 2.292,9515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.913,60*
€ 2.277,184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.847,65*
€ 2.198,7035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.746,35*
€ 2.078,1565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.731,70*
€ 2.060,723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen