Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805 (2012), 6.98 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, CRT0805-BY-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805 (2012), 6.98 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, CRT0805-BY-6
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805 (2012), 6.98 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, CRT0805-BY-6
Artikel-Nr.:
     4502-07E4467
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT0805-BY-6981ELF
EAN/GTIN:
     4099879187147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Dünnschichtwiderstand, CRT0805-BY-6981ELF, Bourns Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805, 6.98 kΩ, 0.125 W, ±0.1 % Features * Ultra-enge Toleranz * Großer Widerstandsbereich * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
6.98 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,16236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 881,50*
€ 1.048,985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 860,70*
€ 1.024,233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 840,35*
€ 1.000,0165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 811,80*
€ 966,042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.