Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopfzähler H-22-6M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehknopfzähler H-22-6M
Drehknopfzähler H-22-6M
Artikel-Nr.:
     4502-07E4861
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-22-6M
EAN/GTIN:
     4099889343557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Drehknopfzähler, H-22-6M, Bourns Features * Keine Rückwirkung * Kompakt - benötigt nur minimalen Platz im Schaltschrank (22,2 mm Durchmesser erforderlich) * Zur Verwendung mit Präzisionspotentiometern oder anderen rotierenden Geräten, bis zu 15 Umdrehungen * Ausgelegt für Metallwelle * Hohe Kraft "Klick-Bremse"
Weitere Informationen:
Arretierung:
Feststellbremse
Ausführung:
analog
Durchmesser:
22.2 mm
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
21.3 mm
Material:
Metall
max. Anzahl der Umdrehungen:
15
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0158 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Einstellknopf, Analogeinstellknopf, Analog-Einstellknopf, Drehknopfzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6
Frei Haus
ab € 120,70*
€ 130,40*
1
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 147,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 130,40*
€ 155,18
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 120,70*
€ 143,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,07* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 782,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.