Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PTV09A-4020S-B103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PTV09A-4020S-B103
Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PTV09A-4020S-B103
Artikel-Nr.:
     4502-07E6461
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-4020S-B103
EAN/GTIN:
     4099879968326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Carbon-Potentiometer, PTV09A-4020S-B103, Bourns Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0,05 W, Lötstift Features * Kohlenstoff-Element * Isolierter Schaft * Option Mittelrastung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Potentiometer
Breite:
10 mm
Drehbereich (mechanisch):
280 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Kontaktabstand:
RM 2,5
Länge:
11 mm
Leistung:
0.05 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Drehpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.