Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Rohrkabelschuh, 25 mm², 5.3 mm, M6, metall, 4R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unisolierter Rohrkabelschuh, 25 mm², 5.3 mm, M6, metall, 4R6
Unisolierter Rohrkabelschuh, 25 mm², 5.3 mm, M6, metall, 4R6
Artikel-Nr.:
     4502-07F2073
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4R6
EAN/GTIN:
     4012078002073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh, 4R6, Klauke Rohrkabelschuh, aus Kupfer, geeignet für Multinorm-Rundleiter, idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Features * Geglühtes Material optimiert die Material- und Crimpeigenschaften * Verzinnt zum Schutz vor Korrosion * Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrkabelschuh
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M6
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Lochdurchmesser:
5.3 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, ringkabelschuh m6, Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,7841*
€ 0,9641*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 0,97*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67117*
€ 0,98117*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6624*
€ 0,9821*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.