Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülsen-Sortiment, 260-teilig, 1809C018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckhülsen-Sortiment, 260-teilig, 1809C018
Flachsteckhülsen-Sortiment, 260-teilig, 1809C018
Flachsteckhülsen-Sortiment, 260-teilig, 1809C018
Artikel-Nr.:
     4502-07F2121
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1809C018
EAN/GTIN:
     4260573960767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
260-teilig, Flachsteckhülsen-Sortiment, 1809C018, QUADRIOS In Haushaltsgeräten werden Crimp-Klingenstecker von 2,8 mm bis 6,3 mm verwendet. Dieses praktische Sortiment besteht aus den gebräuchlichsten Flachsteckverbindern, weichen Isolierhülsen und harten Kunststoffschutzmanschetten - ideal für Reparatur und Wartung. Die Zusammenstellung umfasst die Querschnitte von 0,5 mm² bis 2,5 mm² für fein- und feinstdrähtige Leiter. Lieferumfang: *30 x Flachstecker 0,5 - 1 mm² 2,8 x 0,8 mm *20 x Flachstecker 0,5 - 1 mm² 4,8 x 0,8 mm *15 x Flachstecker 0,5 - 1 mm² 6,3 x 0,8 mm *30 x Flachstecker 1,5 - 2,5 mm² 2,8 x 0,8 mm *20 x Flachstecker 1,5 - 2,5 mm² 4,8 x 0,8 mm *15 x Flachstecker 1,5 - 2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm *12 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 2,8 mm transparent *12 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 2,8 mm schwarz *12 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 2,8 mm rot *12 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 2,8 mm blau *8 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 4,8 mm transparent *8 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 4,8 mm schwarz *8 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 4,8 mm rot *8 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 4,8 mm blau *6 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 6,3 mm transparent *6 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 6,3 mm schwarz *6 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 6,3 mm rot *6 x Isolierhülse aus Weich-PVC für Flachsteckhülsen 6,3 mm blau *12 x Isoliertülle aus PA für Flachsteckhülsen 2,8 mm transparent *8 x Isoliertülle aus PA für Flachsteckhülsen 4,8 mm transparent *6 x Isoliertülle aus PA für Flachsteckhülsen 6,3 mm transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
260
Ausführung:
Flachsteckhülsen
Lieferung inkl. Werkzeug:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.181 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortiment, Flachsteckhülsensortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 16,84*
€ 24,09*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 24,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.