Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Flachsteckhülse, 6,3 x 0,8 mm, 1,5 bis 2,5 mm², AWG 16 bis 14, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Flachsteckhülse, 6,3 x 0,8 mm, 1,5 bis 2,5 mm², AWG 16 bis 14, Messing
Isolierte Flachsteckhülse, 6,3 x 0,8 mm, 1,5 bis 2,5 mm², AWG 16 bis 14, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-07F285
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     7934200502
EAN/GTIN:
     4099889618730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch dsg blau
schrumpfschlauch
Flachsteckhülsen mit kleberinnenbeschichtetem Schrumpfschlauch Typ DSG-CANUSA Crimpseal II 7934. Steckbreite: 6,3 mm, Steckdicke: 0,8 mm, zum zugfesten und feuchtigkeitsdichten Vercrimpen von abisolierten Leitungen mit einer handelsüblichen Crimpzange. Schrumpftemperatur: min. +100 °C, Betriebstemperatur: - 55 bis +125 °C, Durchmesser vor/nach Schrumpfung: 6,5/1,8 mm. Technische Merkmale: Typ : 200502, für Leitungsquerschnitt : 1,5 bis 2,5 qmm, Kennfarbe: blau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16 bis 14
Farbe der Isolation:
blau
Geeignet für:
6,3 x 0,8 mm
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,5 bis 2,5 mm²
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch blau, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Steckhülse, Kabelschuh, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,89*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,90*
1 Tag
815
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,94*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,24*
€ 4,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 37
ab € 61,14*
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.