Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 4,8 mm, PVC, gelb, 0105 0022 004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 4,8 mm, PVC, gelb, 0105 0022 004
Isoliergehäuse für 4,8 mm, PVC, gelb, 0105 0022 004
Artikel-Nr.:
     4502-07F3884
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0105 0022 004
EAN/GTIN:
     3597470001271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Isolationstüllen für 4,8 mm-Flachsteckhülsen Typ SES 0105. Für Leitungen bis 3,2 mm Außendurchmesser, aus Weich-PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Für Stecker:
4,8 mm
Länge:
21 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 0,0371*
€ 0,0546*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,13*
€ 0,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.