Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker-Sortiment 320-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstecker-Sortiment 320-teilig
Flachstecker-Sortiment 320-teilig
Flachstecker-Sortiment 320-teilig
Artikel-Nr.:
     4502-07F390
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     N1809C019
EAN/GTIN:
     4099889632941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Kabeltronik N1809C019 Flachstecker-Sortiment 320-teilig
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
320
Ausführung:
Flachsteckhülsen, Flachstecker, Isolierhülsen
Lieferung inkl. Werkzeug:
Ja
Gewicht:
0.2014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.