Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 25 mm², 6.5 mm, M6, metall, 16546


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unisolierter Ringkabelschuh, 25 mm², 6.5 mm, M6, metall, 16546
Unisolierter Ringkabelschuh, 25 mm², 6.5 mm, M6, metall, 16546
Artikel-Nr.:
     4502-07F3968
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16546
EAN/GTIN:
     4012078022385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
klauke ringkabelschuh 25mm²
Quetschkabelschuhe, 16546, Klauke Ringkabelschuh geeignet für Leiter wie VDE 0295 standad, Klasse 2, 5 und 6. Im Crimpbereich hartgelötet, Rillenprofil für verbesserte Kontakteigenschaften. Features * Geglühtes Material optimiert die Material- und Crimpeigenschaften * Verzinnt zum Schutz vor Korrosion * Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M6
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Lochdurchmesser:
6.5 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
6-25
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh, Rohrkabelschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44621*
€ 0,60621*
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,65*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4808*
€ 0,6508*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,67*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.