Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 35 mm², 8.4 mm, M6, metall, 16556


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unisolierter Ringkabelschuh, 35 mm², 8.4 mm, M6, metall, 16556
Unisolierter Ringkabelschuh, 35 mm², 8.4 mm, M6, metall, 16556
Artikel-Nr.:
     4502-07F3970
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16556
EAN/GTIN:
     4012078022422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Rohrkabelschuh
Quetschkabelschuhe, 16556, Klauke Ringkabelschuh geeignet für Leiter wie VDE 0295 standad, Klasse 2, 5 und 6. Im Crimpbereich hartgelötet, Rillenprofil für verbesserte Kontakteigenschaften. Features * Geglühtes Material optimiert die Material- und Crimpeigenschaften * Verzinnt zum Schutz vor Korrosion * Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M6
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
35 mm²
Lochdurchmesser:
8.4 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
6-35
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, ringkabelschuh verzinnt, Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,57368*
€ 0,74368*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6165*
€ 0,7965*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,84*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,86*
18 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,6772*
€ 0,8672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.