Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Flachstecker
>
Artikel
Flachsteckerleiste, 1-polig, 6,3 x 0,8 mm, isoliert, gerade, transparent, 1,0-6,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-07F5612
Hersteller:
WECO
Herst.-Nr.:
31830002
EAN/GTIN:
4099889612035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Flachsteck-Verbinderleisten Typ Weco 401-. Teilbar, für Flachsteckhülsen nach DIN 46247; Nennspannung: 380 V, nach VDE 0110, Isol. Gr. B, bei Verwendung einer isolierenden Unterlage, Nennstrom : 26 A. Gehäuse: Weich PVC, Temperaturbelastbarkeit: max. +70 °C, Kriechstromfestigkeit: CTI größer als 400, Kontakte: Messing, vernickelt, die Enden der Steckhülsen stehen nach dem Aufschieben ca. 7,0 mm aus dem Gehäuse hervor. Die Maße errechnen sich wie folgt: Maß L (Länge): Polzahl x 12,5 mm, der Abstand der Befestigungslöcher ab 3poliger Ausführung: (Polzahl - 2) x 12,3 mm. Ausführung für Steckbreite 6,3 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 401-PVC-6,3/01, 1-polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckerleiste, 1-polig
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-10
Bauform:
gerade
Farbe der Isolation:
transparent
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,0-6,0 mm²
Material:
Messing, vernickelt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00216 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Flachstecker
Weitere Suchbegriffe:
Flachsteckerleiste
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
,
Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen