Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckerleiste, 2-polig, 6,3 x 0,8 mm, isoliert, gerade, transparent, 1,0-6,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckerleiste, 2-polig, 6,3 x 0,8 mm, isoliert, gerade, transparent, 1,0-6,
Flachsteckerleiste, 2-polig, 6,3 x 0,8 mm, isoliert, gerade, transparent, 1,0-6,
Artikel-Nr.:
     4502-07F5614
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     32830002
EAN/GTIN:
     4099889612042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Flachsteck-Verbinderleisten Typ Weco 401-. Teilbar, für Flachsteckhülsen nach DIN 46247; Nennspannung: 380 V, nach VDE 0110, Isol. Gr. B, bei Verwendung einer isolierenden Unterlage, Nennstrom : 26 A. Gehäuse: Weich PVC, Temperaturbelastbarkeit: max. +70 °C, Kriechstromfestigkeit: CTI größer als 400, Kontakte: Messing, vernickelt, die Enden der Steckhülsen stehen nach dem Aufschieben ca. 7,0 mm aus dem Gehäuse hervor. Die Maße errechnen sich wie folgt: Maß L (Länge): Polzahl x 12,5 mm, der Abstand der Befestigungslöcher ab 3poliger Ausführung: (Polzahl - 2) x 12,3 mm. Ausführung für Steckbreite 6,3 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 401-PVC-6,3/02, 2-polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckerleiste, 2-polig
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-10
Bauform:
gerade
Farbe der Isolation:
transparent
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,0-6,0 mm²
Material:
Messing, vernickelt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.