Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckerleiste, 2-polig, 6,3 x 0,8 mm, L 22.5 mm, isoliert, gerade, transpar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckerleiste, 2-polig, 6,3 x 0,8 mm, L 22.5 mm, isoliert, gerade, transpar
Flachsteckerleiste, 2-polig, 6,3 x 0,8 mm, L 22.5 mm, isoliert, gerade, transpar
Artikel-Nr.:
     4502-07F5624
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     20830202
EAN/GTIN:
     4099889612097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Flachsteck-Verbinderleisten Typ Weco 408-50. Vollständig isoliert, teilbar, für Flachsteckhülsen; Rastermaß: 12,5 mm. Bemessungsspannung: 380 V, Verschmutzungsgrad: 2, Bemessungsstrom : 6 A, Kriechstromfestigkeit: CTI > 600, Material Gehäuse: Polyamid, zähhart, selbstverlöschend nach UL 94 V-2, Farbe: natur, Flachstecker: Messing, vernickelt, Temperaturbereich: - 40 bis +80 °C, kurzzeitig bis +140 °C, Zulassungen: UL, CSA. Ausführung für Steckbreite 2,8 mm Typ 408-50-XBS/. Mit Doppelanschlüssen auf beiden Seiten. Es kann auch jeweils eine Steckhülse mit 6,3 mm aufgeschoben werden. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge (L)): 408-50-XBS/02, 2polig, L 22,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckerleiste, 2-polig
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-10
Bauform:
gerade
Farbe der Isolation:
transparent
Isoliert:
Ja
Länge:
22.5 mm
Leiterquerschnitt:
1,0-6,0 mm²
Material:
Messing, vernickelt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.