Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckerleiste, 1-polig, 6,3 x 0,8 mm, L 10 mm, isoliert, gerade, transparen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckerleiste, 1-polig, 6,3 x 0,8 mm, L 10 mm, isoliert, gerade, transparen
Flachsteckerleiste, 1-polig, 6,3 x 0,8 mm, L 10 mm, isoliert, gerade, transparen
Artikel-Nr.:
     4502-07F5632
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     30830201
EAN/GTIN:
     4099889612110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Flachsteck-Verbinderleisten Typ Weco 408-50. Vollständig isoliert, teilbar, für Flachsteckhülsen; Rastermaß: 12,5 mm. Bemessungsspannung: 380 V, Verschmutzungsgrad: 2, Bemessungsstrom : 25 A, Kriechstromfestigkeit: CTI > 600, Material Gehäuse: Polyamid, zähhart, selbstverlöschend nach UL 94 V-2, Farbe: natur, Flachstecker: Messing, vernickelt, Temperaturbereich: - 40 bis +80 °C, kurzzeitig bis +140 °C, Zulassungen: UL, CSA. Ausführung für Steckbreite 6,3 mm Typ 408-50-6,3/. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge (L)): 408-50-6,3/01, 1polig, L 10 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckerleiste, 1-polig
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-10
Bauform:
gerade
Farbe der Isolation:
transparent
Isoliert:
Ja
Länge:
10 mm
Leiterquerschnitt:
1,0-6,0 mm²
Material:
Messing, vernickelt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.