Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckerleiste, 3-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, isoliert, rot, 1,0-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachsteckerleiste, 3-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, isoliert, rot, 1,0-
Flachsteckerleiste, 3-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, isoliert, rot, 1,0-
Artikel-Nr.:
     4502-07F5724
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     27870904
EAN/GTIN:
     4099889612196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Flachsteckerleisten für Leiterplattenmontage Typ Weco 900-W. Für Flachsteckhülsen nach DIN 46247, mit einem Kombinationsflachstecker für Flachsteckhülsen 2,8 mm oder 6,3 mm parallel zur Platine und einem zusätzlichen Flachstecker für Flachsteckhülsen 2,8 mm senkrecht zur Leiterplatte, Nennstrom für Flachsteckhülsen 2,8/6, ; 3 mm: 6,0/15 A, Material: Messing, verzinnt, Steckdicke: 0,8 mm, Lötstift: 1,0 x 0,8 mm, Gehäuse: Polyamid, zähhart, selbstverlöschend nach UL 94 V-2, Farbe: rot, Kriechstromfestigkeit: CTI größer als 600, Temperaturbereich: –40 bis +80 °C, Verschmutzungsgrad: 3, Zulassungen: UL, CSA. Ausführung mit Rastermaß 7,5 x 5,0 mm Typ 900-W7,5. Nennspannung nach VDE 0110: 500 V, die Länge (L) errechnet sich wie folgt: (Polzahl - 1) x 7,5 + 3,5 mm. Typ: W 7,5/3, 3polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Flachsteckerleiste, 3-polig
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-14
Farbe der Isolation:
rot
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,55795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,06*
€ 173,8114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,40*
€ 173,026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,83*
€ 165,2077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,59*
€ 147,0721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,59*
€ 132,7921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.