Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckerleiste, 12-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, isoliert, rot, 1,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachsteckerleiste, 12-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, isoliert, rot, 1,0
Flachsteckerleiste, 12-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, isoliert, rot, 1,0
Artikel-Nr.:
     4502-07F5730
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     27870918
EAN/GTIN:
     4099889612202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Flachsteckerleisten für Leiterplattenmontage Typ Weco 900-W. Für Flachsteckhülsen nach DIN 46247, mit einem Kombinationsflachstecker für Flachsteckhülsen 2,8 mm oder 6,3 mm parallel zur Platine und einem zusätzlichen Flachstecker für Flachsteckhülsen 2,8 mm senkrecht zur Leiterplatte, Nennstrom für Flachsteckhülsen 2,8/6, ; 3 mm: 6,0/15 A, Material: Messing, verzinnt, Steckdicke: 0,8 mm, Lötstift: 1,0 x 0,8 mm, Gehäuse: Polyamid, zähhart, selbstverlöschend nach UL 94 V-2, Farbe: rot, Kriechstromfestigkeit: CTI größer als 600, Temperaturbereich: –40 bis +80 °C, Verschmutzungsgrad: 3, Zulassungen: UL, CSA. Ausführung mit Rastermaß 7,5 x 5,0 mm Typ 900-W7,5. Nennspannung nach VDE 0110: 500 V, die Länge (L) errechnet sich wie folgt: (Polzahl - 1) x 7,5 + 3,5 mm. Typ: W 7,5/12, 12polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Flachsteckerleiste, 12-polig
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-14
Farbe der Isolation:
rot
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01444 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,20*
€ 147,798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,09*
€ 146,4771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,46*
€ 140,9674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,32*
€ 125,3308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,40*
€ 112,336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.