Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Flachstecker
>
Artikel
Flachsteckerleiste, 2-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, isoliert, rot, 1,0-
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-07F5732
Hersteller:
WECO
Herst.-Nr.:
30870903
EAN/GTIN:
4099889612219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Flachsteckerleisten für Leiterplattenmontage Typ Weco 900-W. Für Flachsteckhülsen nach DIN 46247, mit einem Kombinationsflachstecker für Flachsteckhülsen 2,8 mm oder 6,3 mm parallel zur Platine und einem zusätzlichen Flachstecker für Flachsteckhülsen 2,8 mm senkrecht zur Leiterplatte, Nennstrom für Flachsteckhülsen 2,8/6, ; 3 mm: 6,0/15 A, Material: Messing, verzinnt, Steckdicke: 0,8 mm, Lötstift: 1,0 x 0,8 mm, Gehäuse: Polyamid, zähhart, selbstverlöschend nach UL 94 V-2, Farbe: rot, Kriechstromfestigkeit: CTI größer als 600, Temperaturbereich: –40 bis +80 °C, Verschmutzungsgrad: 3, Zulassungen: UL, CSA. Ausführung mit Rastermaß 10 x 5,0 mm Typ 900-W10. Nennspannung nach VDE 0110: 600 V, die Länge (L) errechnet sich wie folgt: (Polzahl - 1) x 10 + 3,5 mm. Typ: W 10/2, 2polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Flachsteckerleiste, 2-polig
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-14
Farbe der Isolation:
rot
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Flachstecker
Weitere Suchbegriffe:
Flachsteckerleiste
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
,
Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,37*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,36548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,07*
€ 142,8833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,00*
€ 141,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,06*
€ 136,9214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,74*
€ 121,0706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,37*
€ 108,7303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen