Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Flachstecker
>
Artikel
Flachsteckerleiste, 25-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, L 15 mm, unisolier
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-07F596
Hersteller:
WECO
Herst.-Nr.:
50870925
EAN/GTIN:
4099889612264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Flachsteckerleisten für Leiterplattenmontage Typ Weco 900-S. Für Flachsteckhülsen 2,8 und 6,3 mm, nach DIN 46247, Nennstrom 2,8/6, ; 3 mm: 6,0/15 A, Material: Messing, verzinnt, Steckdicke: 0,8 mm, Lötstift: 1,0 x 0,8 mm, Gehäuse: Polyamid, zähhart, selbstverlöschend nach UL 94 V-2, Farbe: rot, Kriechstromfestigkeit: CTI größer als 600, Temperaturbereich: –40 bis +80 °C, Verschmutzungsgrad: 3, Zulassungen: UL, CSA. Ausführung mit Rastermaß 5,0 x 5,0 mm Typ 900-S5. Nennspannung nach VDE 0110: 250 V, die Länge (L) errechnet sich wie folgt: (Polzahl - 1) x 5,0 + 3,5 mm. Typ: S 5/25, 25polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Flachsteckerleiste, 25-polig
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-14
Isoliert:
Nein
Länge:
15 mm
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01968 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Flachstecker
Weitere Suchbegriffe:
Flachsteckerleiste
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
,
Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen