Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckerleiste, 2-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, L 15 mm, unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckerleiste, 2-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, L 15 mm, unisoliert
Flachsteckerleiste, 2-polig, 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm, L 15 mm, unisoliert
Artikel-Nr.:
     4502-07F5972
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     80870903
EAN/GTIN:
     4099889612318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Flachsteckerleisten für Leiterplattenmontage Typ Weco 900-S. Für Flachsteckhülsen 2,8 und 6,3 mm, nach DIN 46247, Nennstrom 2,8/6, ; 3 mm: 6,0/15 A, Material: Messing, verzinnt, Steckdicke: 0,8 mm, Lötstift: 1,0 x 0,8 mm, Gehäuse: Polyamid, zähhart, selbstverlöschend nach UL 94 V-2, Farbe: rot, Kriechstromfestigkeit: CTI größer als 600, Temperaturbereich: –40 bis +80 °C, Verschmutzungsgrad: 3, Zulassungen: UL, CSA. Ausführung mit Rastermaß 10 x 5,0 mm Typ 900-S10. Nennspannung nach VDE 0110: 600 V, die Länge (L) errechnet sich wie folgt: (Polzahl - 1) x 10 + 3,5 mm. Typ: S 10/2, 2polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Flachsteckerleiste, 2-polig
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-14
Isoliert:
Nein
Länge:
15 mm
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.